pagina iniziale

ABB SPA - ABBZ1131BL N2150.7 BL - PRESA TV TERMINALE MASCHIO - Z1131BL

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8427238138176

Codice prodotto

ABBZ1131BL

Cod. produttore

Z1131BL

Produttore

ABB

Color: White. Single TV outlet - Dead-end M type - 9,52mm male For 75Ω impedance coaxial cable Avoid small bending radius Frequency range: 5 - 2.400 Mhz Connection loss: 1 dB Isolation: >16 dB Return loss: >7,6 dB DC path (Vdc / mA / Tono): 34 max. / 500 max. / 22kHz - DiSEqC Size: 1 module.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA