ABB SPA - ABBZ1130CV N2150 CV - PRESA TV TERMINALE FEMMINA - Z1130CV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Impiego - Altro
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Altro
Con prese/prese mobili - no
Adatto per numero di prese/prese mobili - 1
Confezione
10 PZ
EAN
8427238093246
Codice prodotto
ABBZ1130CV
Cod. produttore
Z1130CV
Produttore
ABB
Impiego:
Altro
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Altro
Con prese/prese mobili:
no
Adatto per numero di prese/prese mobili:
1
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Anello portante:
no
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Direzione di uscita:
Diritto
Campo per dicitura:
Senza campo per dicitura
Con stampa:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Decorazione
Tipo superficie:
Opaco
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Numero moduli da frutto:
1
Con alette bloccacavo:
no
Prese schermate:
no
Scatola schermata:
no
Morsetto di giunzione:
no
Con illuminazione:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK00
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Altezza dell'apparecchio:
44 mm
Profondità dell'apparecchio:
31 mm


