pagina iniziale

ABB SPA - ABBZ1123UT 2018.5 - PRESA DATI RJ45 CAT. 5E UTP - Z1123UT

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8427238053660

Codice prodotto

ABBZ1123UT

Cod. produttore

Z1123UT

Produttore

ABB

RJ45 type connector Cat.5e UTP In compliance with ANSI/TIA/EIA 568B.2 , ISO/IEC11801 & EN50173 Universal TIA/EIA 568A and 568B labeling Housing: ABS UL-94-0 Durability: 750 cycles min. (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-4) IDC: PC UL94V-0, Accept 22-26AWG solid wire Contact: RJ45 8P8C, 3~50 micro-inch gold plating over nickel plated on contact area Tool-less wiring Cover plate code: 8518.1, 8518.2, 8618.1, 8618.2, N2118.1, N2218.1, N2218.2, 8418.1, 8418.2, 8218.1, 8218.2, 5518.1 & 5518.2

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA