pagina iniziale

ABB SPA - ABBZ1040DN N2204.8 DN - PULS.CAMPAN.ETICH.NEUTRA - Z1040DN

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8427238299563

Codice prodotto

ABBZ1040DN

Cod. produttore

Z1040DN

Produttore

ABB

Color: Dune. Rated voltage: 110 - 250 Vac Rated current: 16 A Screwless terminals 1-gang, 1-way - Normally Opened (NO) contact Optional: locator LED lamp N2191. Size: 2 modules.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA