pagina iniziale

ABB SPA - ABBZ1040AN N2204.8 AN - PULS.CAMPAN.ETICH.NEUTRA - Z1040AN

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Tipo di comando - Levetta singola

  • Con illuminazione - no

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Numero di bascule di azionamento - 1

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8427238138671

Codice prodotto

ABBZ1040AN

Cod. produttore

Z1040AN

Produttore

ABB

Tipologia:

Tasto singolo

Tipo di comando:

Levetta singola

Con illuminazione:

no

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero di bascule di azionamento:

1

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero moduli da frutto:

2

Con lampada di segnalazione:

no

Tensione nominale:

250 V

Numero di poli:

1

Contatto di feedback:

no

Corrente nominale:

16 A

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Colore:

Antracite

Materiale:

Plastica

Stampa:

Senza

Tipo superficie:

Opaco

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Decorazione

Min. profondità della presa per apparecchi:

25 mm

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Color: Anthracite. Rated voltage: 110 - 250 Vac Rated current: 16 A Screwless terminals 1-gang, 1-way - Normally Opened (NO) contact Optional: locator LED lamp N2191. Size: 2 modules.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA