ABB SPA - ABBZ1032NT N2144 NT - PULS.TE TAPP.SENZA INTERBL. - Z1032NT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo funzionamento - Interruttore unipolare
Tipo di comando - Bascula/tasto
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Nero
Numero di bascule di azionamento - 1
Confezione
5 PZ
EAN
8427238315782
Codice prodotto
ABBZ1032NT
Cod. produttore
Z1032NT
Produttore
ABB
Tipo funzionamento:
Interruttore unipolare
Tipo di comando:
Bascula/tasto
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Nero
Numero di bascule di azionamento:
1
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto:
1
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Con piastra di montaggio:
no
Trattamento antibatterico:
no
Tipo superficie:
Opaco
Protezione della superficie:
Decorazione
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
no
Corrente nominale:
16 A
Tipo di collegamento:
Altro
Resistenza agli urti:
IK00
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Contatto di feedback:
no
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Interruttore di riscaldamento:
no
Altezza dell'apparecchio:
44 mm
Supporto disponibile IFTTT:
no
Profondità dell'apparecchio:
73 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


