pagina iniziale

ABB SPA - ABBZ1022BL N2104.51 BL - PULSANTE 1NA LED INTEGR. - Z1022BL

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8427238230290

Codice prodotto

ABBZ1022BL

Cod. produttore

Z1022BL

Produttore

ABB

Color: White. Rated voltage: 110 - 250 Vac. Rated current: 16 A. Screwless terminals. With neutral (N) terminal (3 wires). Included: indicator LED lamp N2192 BB (230 Vac). Size: 1 module.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA