pagina iniziale

ABB SPA - ABBZ1022AN N2104.51 AN - PULSANTE 1NA LED INTEGR. - Z1022AN

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8427238230313

Codice prodotto

ABBZ1022AN

Cod. produttore

Z1022AN

Produttore

ABB

Color: Anthracite. Rated voltage: 110 - 250 Vac. Rated current: 16 A. Screwless terminals. With neutral (N) terminal (3 wires). Included: indicator LED lamp N2192 BB (230 Vac). Size: 1 module.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA