pagina iniziale

ABB SPA - ABBZ1020NT N2104.7 NT - PULSANTE 1P NA - Z1020NT

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Tipo di comando - Pulsante

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Con illuminazione - no

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

Confezione

  • 20 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8427238284484

Codice prodotto

ABBZ1020NT

Cod. produttore

Z1020NT

Produttore

ABB

Tipologia:

Tasto singolo

Tipo di comando:

Pulsante

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Con illuminazione:

no

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero contatti di commutazione:

1

Tipo senza contatto:

no

Numero di bascule di azionamento:

1

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero moduli da frutto:

1

Con lampada di segnalazione:

no

Tensione nominale:

250 V

Numero di poli:

1

Contatto di feedback:

no

Corrente nominale:

16 A

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Colore:

Nero

Con lampada inclusa:

no

Materiale:

Plastica

Tipo superficie:

Opaco

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Decorazione

Resistenza agli urti:

IK00

Min. profondità della presa per apparecchi:

25 mm

Profondità dell'apparecchio:

25 mm

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

44 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Push-button, SP without symbol - 1M - Matt Black

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA