pagina iniziale

ABB SPA - ABBZ1020CV N2104.7 CV - PULSANTE 1P NA - Z1020CV

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8427238092973

Codice prodotto

ABBZ1020CV

Cod. produttore

Z1020CV

Produttore

ABB

Color: Champagne. Rated voltage: 110 - 250 Vac Rated current: 16 A Screwless terminals 1-gang, 1-way - Normally Opened (NO) contact Optional: locator LED lamp N2191. Size: 1 module.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA