ABB SPA - ABBZ1018PL N2102 PL - DEVIATORE ILLUMINABILE 1MOD. - Z1018PL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo funzionamento - Deviatore
Colore - Argento
Numero di bascule di azionamento - 1
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto - 1
Confezione
20 PZ
EAN
8427238067209
Codice prodotto
ABBZ1018PL
Cod. produttore
Z1018PL
Produttore
ABB
Tipo funzionamento:
Deviatore
Colore:
Argento
Numero di bascule di azionamento:
1
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto:
1
Interruttore a tasto:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Illuminazione:
Opzionale
Con piastra di montaggio:
no
Funzione di illuminazione:
Orientamento
Tipo superficie:
Opaco
Protezione della superficie:
Decorazione
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Tipo di illuminazione:
LED sostituibile
Casella di testo/superficie di marcatura:
No
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Interruttore della lavatrice:
no
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:
16 AX
Contatto di feedback:
no


