pagina iniziale

ABB SPA - ABBYRL-10-230-BC TYMET RIAPRIBILE RIV 10X230 NEROUV 100PZ - YRL-10-230-BC

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 10 mm

  • Lunghezza nastro - 230 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Nero

  • Spessore nastro - 0.61 mm

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

5414363125082

Codice prodotto

ABBYRL-10-230-BC

Cod. produttore

YRL-10-230-BC

Produttore

ABB

Larghezza della banda:

10 mm

Lunghezza nastro:

230 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Nero

Spessore nastro:

0.61 mm

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

1334 N

Temperatura d'esercizio:

-80...150 °C

Temperatura di montaggio:

-80...150 °C

Protezione della superficie:

Rivestito in plastica

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 316 (A4)

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

TYMET RIAPRIBILE RIV 10X230 NEROUV 100PZ