pagina iniziale

ABB SPA - ABBYLS4.6-360B TYMET 4,6X360 SS316 100PZ - YLS4.6-360B

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.6 mm

  • Lunghezza nastro - 360 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Acciaio inox

  • Chiusura a nastro - Chiusura a palla/sfera

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,04 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

5414363130178

Codice prodotto

ABBYLS4.6-360B

Cod. produttore

YLS4.6-360B

Produttore

ABB

Larghezza della banda:

4.6 mm

Lunghezza nastro:

360 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Acciaio inox

Chiusura a nastro:

Chiusura a palla/sfera

Spessore nastro:

0.26 mm

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

440 N

Temperatura d'esercizio:

-80...538 °C

Temperatura di montaggio:

-80...538 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 316 (A4)

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

TYMET 4 6X360 SS316 100PZ