ABB SPA - ABBYLS4.6-200B TYMET 4,6X200 SS316 100PZ - YLS4.6-200B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.6 mm
Lunghezza nastro - 200 mm
Tipologia - Senza dentatura
Colore - Acciaio inox
Chiusura a nastro - Chiusura a palla/sfera
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 kg CO₂eq
EAN
5414363077794
Codice prodotto
ABBYLS4.6-200B
Cod. produttore
YLS4.6-200B
Produttore
ABB
Larghezza della banda:
4.6 mm
Lunghezza nastro:
200 mm
Tipologia:
Senza dentatura
Colore:
Acciaio inox
Chiusura a nastro:
Chiusura a palla/sfera
Spessore nastro:
0.26 mm
Materiale:
Metallo
Resistenza alla trazione min.:
440 N
Temperatura d'esercizio:
-80...538 °C
Temperatura di montaggio:
-80...538 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 316 (A4)
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no


