pagina iniziale

ABB SPA - ABBYLS-7.9-840B TYMET 7,9X840 SS316 100PZ - YLS-7.9-840B

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBYLS-7.9-840B TYMET 7,9X840 SS316 100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.9 mm

  • Lunghezza nastro - 840 mm

  • Spessore nastro - 0.26 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 1110 N

  • Temperatura d'esercizio - -80...300 °C

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5414363072966

Codice prodotto

ABBYLS-7.9-840B

Cod. produttore

YLS-7.9-840B

Produttore

ABB

Larghezza della banda:

7.9 mm

Lunghezza nastro:

840 mm

Spessore nastro:

0.26 mm

Resistenza alla trazione min.:

1110 N

Temperatura d'esercizio:

-80...300 °C

Temperatura di montaggio:

-80...300 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Chiusura a palla/sfera

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 316 (A4)

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

no

Colore:

Acciaio inox

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

TYMET 7 9X840 SS316 100PZ