ABB SPA - ABBYLS-7.9-520BC TYMET RIV 7,9X520 SS316 NEROUV 100PZ - YLS-7.9-520BC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 7.9 mm
Lunghezza nastro - 520 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Colore - Nero
Chiusura a nastro - Chiusura a palla/sfera
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,09 kg CO₂eq
EAN
5414363072911
Codice prodotto
ABBYLS-7.9-520BC
Cod. produttore
YLS-7.9-520BC
Produttore
ABB
Larghezza della banda:
7.9 mm
Lunghezza nastro:
520 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Colore:
Nero
Chiusura a nastro:
Chiusura a palla/sfera
Spessore nastro:
0.36 mm
Materiale:
Metallo
Resistenza alla trazione min.:
440 N
Temperatura d'esercizio:
-80...150 °C
Temperatura di montaggio:
-80...150 °C
Protezione della superficie:
Rivestito in plastica
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 316 (A4)
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no


