ABB SPA - ABBYLS-7.9-150A TYMET 7,9X150 SS304 100PZ - YLS-7.9-150A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 7.9 mm
Lunghezza nastro - 150 mm
Spessore nastro - 0.26 mm
Resistenza alla trazione min. - 1110 N
Temperatura d'esercizio - -80...300 °C
Confezione
100 PZ
Classificazione green
EAN
5414363072812
Codice prodotto
ABBYLS-7.9-150A
Cod. produttore
YLS-7.9-150A
Produttore
ABB
Larghezza della banda:
7.9 mm
Lunghezza nastro:
150 mm
Spessore nastro:
0.26 mm
Resistenza alla trazione min.:
1110 N
Temperatura d'esercizio:
-80...300 °C
Temperatura di montaggio:
-80...300 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Chiusura a palla/sfera
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
no
Colore:
Acciaio inox
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no


