ABB SPA - ABBYLS-4.6-300A TYMET 4,6X300 SS304 100PZ - YLS-4.6-300A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.6 mm
Lunghezza nastro - 300 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Colore - Acciaio inox
Chiusura a nastro - Chiusura a palla/sfera
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 kg CO₂eq
EAN
5414363099017
Codice prodotto
ABBYLS-4.6-300A
Cod. produttore
YLS-4.6-300A
Produttore
ABB
Larghezza della banda:
4.6 mm
Lunghezza nastro:
300 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Colore:
Acciaio inox
Chiusura a nastro:
Chiusura a palla/sfera
Spessore nastro:
0.3 mm
Materiale:
Metallo
Resistenza alla trazione min.:
440 N
Temperatura d'esercizio:
3000...3000 °C
Temperatura di montaggio:
-80...300 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no


