pagina iniziale

ABB SPA - ABBXT3N200TMD4 XT3N 250 TMD 200-2000 4P F F INN=50% - XT3N200TMD4

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBXT3N200TMD4 XT3N 250 TMD 200-2000 4P F F INN=50%

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 250 A

  • Tensione nominale - 220...690 V

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 140...200 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 2000...2000 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

Tmax XT

EAN

8015644019662

Codice prodotto

ABBXT3N200TMD4

Cod. produttore

XT3N200TMD4

Produttore

ABB

Corrente nominale permanente Iu:

250 A

Tensione nominale:

220...690 V

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

36 kA

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

140...200 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

2000...2000 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

4

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP20

Nuovo interruttore scatolato SACE Tmax XT, caratterizzato da un livello di prestazioni estremamente elevate a fronte di dimensioni d'ingombro sempre più ridotte, semplicità di installazione e una sempre maggiore garanzia di sicurezza per l'operatore. La serie si caratterizza per essere un prodotto ad alto contenuto tecnologico frutto dei più avanzati strumenti di progettazione e simulazione. Sganciatore termomagnetico che protegge da sovraccarico (soglia regolabile 0,7 ... 1 xIn) e da cortocircuito istantaneo (soglia fissa 10 xIn). Il settaggio della protezione termica avviene ruotando l'apposito cursore posizionato sul fronte dello sganciatore.