pagina iniziale

ABB SPA - ABBWT1-TB UTENSILE MANUALE PER FASCETTE 2.4-4.8MM - WT1-TB

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBWT1-TB UTENSILE MANUALE PER FASCETTE 2.4-4.8MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta - Plastica

  • Larghezza della fascetta fermacavi - 0.184...0.301 mm

  • Sforzo di trazione - Regolabile

  • Materiale dell'utensile - Altro

  • Proprietà - Taglio automatico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363075370

Codice prodotto

ABBWT1-TB

Cod. produttore

WT1-TB

Produttore

ABB

Materiale della fascetta:

Plastica

Larghezza della fascetta fermacavi:

0.184...0.301 mm

Sforzo di trazione:

Regolabile

Materiale dell'utensile:

Altro

Proprietà:

Taglio automatico

Specificato mil:

no

UTENSILE MANUALE PER FASCETTE 2.4-4.8MM