pagina iniziale
in esaurimento

ABB SPA - ABBWLV102X VISIERA PER SCATOLA 2 MODULI 51022RH - WLV102X

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBWLV102X VISIERA PER SCATOLA 2 MODULI 51022RH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Protezione antifurto integrabile - no

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Argento

  • Tipo di montaggio - A parete

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Welcome M

EAN

6955891804401

Codice prodotto

ABBWLV102X

Cod. produttore

WLV102X

Produttore

ABB

Numero di unità:

2

Protezione antifurto integrabile:

no

Materiale:

Alluminio

Colore:

Argento

Tipo di montaggio:

A parete

Larghezza:

131 mm

Altezza:

201 mm

Profondità:

70 mm

Visiera per posto esterno da incasso e per composizione soluzione installativa a parete. Permette, associata alla scatola da incasso, di comporre la soluzione installativa da superficie. Materiale: alluminio. Offre maggior riparo da pioggia e intemperie.Viti per fissaggio alla scatola.