ABB SPA - ABBWLS803G SCATOLA DA INCASSO GRIGIA 3X1 41383F-H - WLS803G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Colore - Grigio
Tipo di montaggio - Incassato
Materiale - Plastica
Protezione antifurto integrabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
6955891809437
Codice prodotto
ABBWLS803G
Cod. produttore
WLS803G
Produttore
ABB
Numero di unità:
3
Colore:
Grigio
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Plastica
Protezione antifurto integrabile:
sì
Larghezza:
133 mm
Altezza:
275 mm
Profondità:
52 mm
Codice Ordine: WLS803G - Scatola da incasso, modularità 3X1, grigia, dimensione 135mm
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


