ABB SPA - ABBWLR113X KIT ACCOPPIAMENTO SCATOLE 51381J - WLR113X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 0
Colore - Nero
Tipo di montaggio - Incassato
Materiale - Plastica
Larghezza - 83 mm
Confezione
1 PZ
EAN
6955891809840
Codice prodotto
ABBWLR113X
Cod. produttore
WLR113X
Produttore
ABB
Numero di unità:
0
Colore:
Nero
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Plastica
Larghezza:
83 mm
Altezza:
80 mm
Profondità:
120 mm
Codice Ordine: WLR113X - Kit di accomppiamento scatole di dimensione 135 mm
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


