pagina iniziale

ABB SPA - ABBWLM600X MODULO PORTANOMI 51021DN - WLM600X

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Modulo info

  • Tecnica di installazione - Sistema bus

  • Numero di pulsanti per chiamata - 0

  • Colore - Bianco

  • Strategia di lettura biometrica - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6955891804142

Codice prodotto

ABBWLM600X

Cod. produttore

WLM600X

Produttore

ABB

Tipologia:

Modulo info

Tecnica di installazione:

Sistema bus

Numero di pulsanti per chiamata:

0

Colore:

Bianco

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

no

Supporto dati per la strategia di lettura:

no

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Montaggio a incasso:

sì

A parete:

sì

Con scatola:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Contiene tastierino:

no

Numero di utenti:

0

Con funzione giorno/notte:

sì

Angolo di apertura telecamera:

0 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Funzione di teleloop:

no

Larghezza:

72 mm

Altezza:

97 mm

Profondità:

24 mm

Codice Ordine: WLM600X - Modulo portanomi retroilluminato con etichetta intercambiabile

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA