pagina iniziale

ABB SPA - ABBWLM231X MODULO 1 PULSANTE TONDO, NFC/IC 51382RP1 - WLM231X

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Pulsante

  • Tecnica di installazione - Sistema bus

  • Numero di pulsanti per chiamata - 1

  • Colore - Neutro

  • Strategia di lettura biometrica - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6955891809253

Codice prodotto

ABBWLM231X

Cod. produttore

WLM231X

Produttore

ABB

Tipologia:

Pulsante

Tecnica di installazione:

Sistema bus

Numero di pulsanti per chiamata:

1

Colore:

Neutro

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

no

Supporto dati per la strategia di lettura:

no

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Montaggio a incasso:

sì

A parete:

sì

Con scatola:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Contiene tastierino:

no

Numero di utenti:

1

Con funzione giorno/notte:

sì

Angolo di apertura telecamera:

0 °

Funzione di teleloop:

no

Larghezza:

25 mm

Altezza:

72 mm

Profondità:

97 mm

Codice Ordine: WLM231X - Modulo 1 pulsante tondo con retroilluminazione e card reader integrato (DESFire, IC, 13,56 MHz)

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA