pagina iniziale

ABB SPA - ABBWLM101A MODULO AUDIO 1/2 PULSANTI M251022A-A - WLM101A

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBWLM101A MODULO AUDIO 1/2 PULSANTI M251022A-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Modulo audio

  • Tecnica di installazione - Sistema bus

  • Numero di pulsanti per chiamata - 1

  • Colore - Argento

  • Strategia di lettura biometrica - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6955891801639

Codice prodotto

ABBWLM101A

Cod. produttore

WLM101A

Produttore

ABB

Tipologia:

Modulo audio

Tecnica di installazione:

Sistema bus

Numero di pulsanti per chiamata:

1

Colore:

Argento

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

no

Supporto dati per la strategia di lettura:

no

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Montaggio a incasso:

sì

A parete:

sì

Con scatola:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Contiene tastierino:

no

Numero di utenti:

0

Con funzione giorno/notte:

sì

Angolo di apertura telecamera:

0 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Funzione di teleloop:

no

Larghezza:

72 mm

Altezza:

97 mm

Profondità:

38 mm

Modulo audio per posti esterni audio e audio/video, versione con 1 fila di pulsanti. Controllo diretto dell’elettroserratura temporizzato (18 V, 4 A, 1-10 s). Contatto pulito per gestione funzioni ausiliarie (30 V AC , 1 A, 3 s). Regolazione del volume. Collegamento diretto pulsante apriporta. 3 LED per segnalazione funzionale. Illuminazione automatica pulsanti (Gestione crepuscolare). Finitura alluminio. Grado di protezione: IP54, protezione antivandalo: IK 07

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA