pagina iniziale

ABB SPA - ABBWLK312B KIT MONOFAMILIARE VIVAVOCE 4,3 BASIC - WLK312B

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBWLK312B KIT MONOFAMILIARE VIVAVOCE 4,3 BASIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posti interni - 1

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tecnica di installazione - Sistema bus

  • Colore del posto interno - Bianco

  • Colore del posto esterno - Argento

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

85 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

6955891805668

Codice prodotto

ABBWLK312B

Cod. produttore

WLK312B

Produttore

ABB

Numero di posti interni:

1

Numero di posti esterni:

1

Tecnica di installazione:

Sistema bus

Colore del posto interno:

Bianco

Colore del posto esterno:

Argento

Con video:

sì

Tipi di montaggio posti esterni:

A parete

Tipi di montaggio posti interni:

A parete

Espandibile a numero max. di stazioni interne:

2

Materiale posti esterni:

Alluminio

Connessione possibile con lo smartphone / remoto:

no

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

2

Sistema d'immagine:

PAL

Viva voce:

sì

Comunicazione interna:

sì

Con funzione giorno/notte:

sì

Funzione di teleloop:

no

Angolo di apertura telecamera:

104 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Con funzione memoria:

no

Diagonale schermo:

110 mm

Diagonale schermo in pollici:

4.3 inch

Videocamera regolabile manualmente:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Codice Ordine: WLK312B - Contiene: 1x WLI302B Monitor 4,3'' Basic 1x WLE101A Posto esterno Mini da parete, 1 pulsante 1x WLD103X Alimentatore controller 650 mA

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA