pagina iniziale
in esaurimento

ABB SPA - ABBWLK211B KIT MONOFAMILIARE MONIT. CORNETTA M20311 - WLK211B

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posti interni - 1

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tecnica di installazione - Sistema bus

  • Colore del posto interno - Bianco

  • Colore del posto esterno - Argento

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

83 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

6955891805538

Codice prodotto

ABBWLK211B

Cod. produttore

WLK211B

Produttore

ABB

Numero di posti interni:

1

Numero di posti esterni:

1

Tecnica di installazione:

Sistema bus

Colore del posto interno:

Bianco

Colore del posto esterno:

Argento

Con video:

sì

Tipi di montaggio posti esterni:

Incassato

Tipi di montaggio posti interni:

A parete

Espandibile a numero max. di stazioni interne:

2

Materiale posti esterni:

Alluminio

Connessione possibile con lo smartphone / remoto:

no

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

2

Sistema d'immagine:

PAL

Viva voce:

no

Comunicazione interna:

sì

Con funzione giorno/notte:

sì

Funzione di teleloop:

no

Angolo di apertura telecamera:

104 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Con funzione memoria:

sì

Diagonale schermo:

110 mm

Diagonale schermo in pollici:

4.3 inch

Videocamera regolabile manualmente:

sì

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Kit monofamiliare a colori. Il kit contiene: 1 posto esterno video a 1/2 chiamate, finitura alluminio (composto da: cod. WLF102A, cod. WLS102X, cod. LM300X, cod. WLM101A); 1 alimentatore controller mini (cod. WLD101X); 1 monitor 4,3” a colori (cod. WLI201B)

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA