pagina iniziale

ABB SPA - ABBWLD300X ATTUATORE RELAY M2305 - WLD300X

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Commutare

  • Tecnica di installazione - Sistema bus

  • Tipo di interfaccia/connessione - Altro

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6955891805439

Codice prodotto

ABBWLD300X

Cod. produttore

WLD300X

Produttore

ABB

Funzione:

Commutare

Tecnica di installazione:

Sistema bus

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Tipo di montaggio:

A parete

Materiale:

Plastica

Larghezza:

51 mm

Altezza:

29 mm

Profondità:

51 mm

Codice Ordine: WLD300X - Attuatore relay multifunzione, fra cui: - ripetizione di chiamata (da 1 a 30 sec), per attivare una segnalazione visiva o acustica aggiuntiva in caso di chiamata in corso - gestione elettroserratura ausiliaria (da 1 a 10 sec), per attivare una seconda elettroserratura (in aggiunta a quella sul posto esterno) premendo il pulsante "chiave" - relay temporizzato (da 1 sec a 5 min), per gestire un'attuazione dall'apposito menu o da un pulsante programmabile

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA