pagina iniziale

ABB SPA - ABBWLD200X DISTRIBUTORE VIDEO M2304 - WLD200X

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Distribuire

  • Tecnica di installazione - Sistema bus

  • Tipo di interfaccia/connessione - Altro

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6955891805422

Codice prodotto

ABBWLD200X

Cod. produttore

WLD200X

Produttore

ABB

Funzione:

Distribuire

Tecnica di installazione:

Sistema bus

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Tipo di montaggio:

A parete

Materiale:

Plastica

Larghezza:

45 mm

Altezza:

26 mm

Profondità:

45 mm

Codice Ordine: WLD200X - Distributore video dotato di quattro uscite. Da utilizzare per le derivazioni negli impianti video o misti. Per il collegamento di un tratto dorsale (es. la "montante"di un condominio), si consiglia di cablare i distributori in "entra-ed-esci"sul morsetto IN (RC=OFF) e dedicare i morsetti OUT ai posti interni. RC (resistenza di fine linea) va inserita solo sull'ultimo derivatore della dorsale.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA