pagina iniziale

ABB SPA - ABBWLD104X ALIMENTATORE CONTROLLER 8M M2300-101 - WLD104X

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Video

  • Tensione d'uscita - 28 V

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Corrente d'uscita max. - 1200 mA

  • Tecnica di installazione - 2 fili

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6955891818026

Codice prodotto

ABBWLD104X

Cod. produttore

WLD104X

Produttore

ABB

Applicazione:

Video

Tensione d'uscita:

28 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Corrente d'uscita max.:

1200 mA

Tecnica di installazione:

2 fili

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di corrente:

DC

tensione d'ingresso:

220 V

Resistente a corto circuito:

sì

Numero moduli DIN:

8

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

90 mm

Larghezza:

65 mm

Profondità:

144 mm

Circuito apriporta integrato:

no

Funzione di comando:

sì

Funzione di analisi:

sì

Numero di utenze collegabili:

50

Indicatori di servizio:

sì

Blocco di programmazione:

no

Con contatto:

no

Codice Ordine: WLD104X - Alimentatore controller da 1200mA. Occupa 8M. Lo switch permette di selezionare la modalità ALL ON (tutti i posti interni in un appartamento squillano e mostrano l'immagine dal posto esterno, se qualcuno ha citofonato) oppure ONEON (solo il posto interno MASTER squilla e mostra l'immagine, gli altri squillano solamente. NOTA: il posto interno che risponde alla chiamata vedrà l'immagine, anche se non è il MASTER). La modalità ONE ON è stata ottimizzata, rispetto al modello precedente, affinché un singolo alimentatore sia in grado di sostenere un maggior numero di posti interni

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA