pagina iniziale

ABB SPA - ABBVOHG-56S.10 GUAINA PESANTE DN56 PA6 GR - VOHG-56S.10

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Poliammide

  • Colore - Grigio

  • Diametro nominale - 68 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

  • Diametro esterno - 67.2 mm

Confezione

  • 600 M

EAN

7630030283659

Codice prodotto

ABBVOHG-56S.10

Cod. produttore

VOHG-56S.10

Produttore

ABB

Materiale:

Poliammide

Colore:

Grigio

Diametro nominale:

68 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Diametro esterno:

67.2 mm

Diametro interno:

55.5 mm

Resistenza alla compressione:

600 N

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Protezione antincendio secondo UL 94:

V0

Raggio di curvatura statico:

135 mm

Senza alogeni:

no

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

Con intaglio longitudinale:

no

Chiudibile (in due parti):

no

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

no

Omologazione secondo LUL/british standard:

no

Omologazione secondo Lloyd's Register TA:

no

Omologazione secondo UTAC:

no

Corrugated Conduit, Polyamide 6, pliable, Very Heavy-Duty, Size NW56, Coarse Profile, Color Gray, 10 Meter Ring

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA