pagina iniziale

ABB SPA - ABBVB6301080 VB6-30-10-80 220-240V 40-450HZ MINIC.INV - VB6301080

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBVB6301080 VB6-30-10-80 220-240V 40-450HZ MINIC.INV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore a inversione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 220...240 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 220...220 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

138 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4013614153150

Codice prodotto

ABBVB6301080

Cod. produttore

VB6301080

Produttore

ABB

Funzione:

Contattore a inversione

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

220...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

220...220 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

9 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Potenza di esercizio nominale NEMA:

1.4914 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

1

VB6-30-10-80 220-240V 40-450HZ MINIC.INV