ABB SPA - ABBVAMT-12B.50 GUAINA PESANTE, EN45545-2 HL3 DN12 PA6 - VAMT-12B.50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Poliammide
Colore - Nero
Diametro nominale - 16 mm
Comportamento alla piegatura - Flessibile
Diametro esterno - 15.8 mm
Confezione
50 M
EAN
7630030284625
Codice prodotto
ABBVAMT-12B.50
Cod. produttore
VAMT-12B.50
Produttore
ABB
Materiale:
Poliammide
Colore:
Nero
Diametro nominale:
16 mm
Comportamento alla piegatura:
Flessibile
Diametro esterno:
15.8 mm
Diametro interno:
11.8 mm
Dimensione nominale in pollici:
1 pollice
Resistenza alla compressione:
350 N
Temperatura di impiego:
-40...105 °C
Raggio di curvatura statico:
30 mm
Senza alogeni:
no
Materiale di rivestimento:
Senza guaina
Con intaglio longitudinale:
no
Chiudibile (in due parti):
no
Omologazione secondo DIN EN 61386-23:
no
Omologazione secondo LUL/british standard:
no
Omologazione secondo Lloyd's Register TA:
no
Omologazione secondo UTAC:
no
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


