ABB SPA - ABBVA7910 RESISTENZA ANTICONDENSA100W 165X42X48MM - VA7910

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 100 W
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 110...240 V
Con soffiante - no
Tensione d'esercizio in DC - 110...240 V
Con termostato per ambienti - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015646748973
Codice prodotto
ABBVA7910
Cod. produttore
VA7910
Produttore
ABB
Potenza nominale:
100 W
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
110...240 V
Con soffiante:
no
Tensione d'esercizio in DC:
110...240 V
Con termostato per ambienti:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
110...240 V
Larghezza:
134 mm
Altezza:
62 mm
Profondità:
87 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
1