pagina iniziale

ABB SPA - ABBTZ101P10 COMBI 10 FLANGE PLAS.T/FONDO CIECO 52 IN - TZ101P10

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Membrana

  • Tipo - Diritto

  • Larghezza - 223 mm

  • Altezza - 147 mm

  • Numero di aperture per connettori - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

36 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011617104513

Codice prodotto

ABBTZ101P10

Cod. produttore

TZ101P10

Produttore

ABB

Tipologia:

Membrana

Tipo:

Diritto

Larghezza:

223 mm

Altezza:

147 mm

Numero di aperture per connettori:

0

Materiale:

Plastica

Protezione della superficie:

Non trattato

Prestampaggi in rilievo:

Spessore:

3 mm

Plastic membrane flange with integrated gasket, mounting without tools using locking gear, for line diameters 2 x 6 - 32.5 mm, 2 x 6 - 25 mm, 4 x 6 - 19 mm, 10 x 6 - 15 mm, 2 x 6 - 12 mm, 31 x 6 - 11 mm, 1 x 6 - 7 mm, suitable for TwinLine-G (SZ) meter cabinets and TwinLine wall and standing cabinets.