ABB SPA - ABBTYZ27M TYRAP ETFE 7X340 ACQUAMARINA 100PZ - TYZ27M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 6.68 mm
Lunghezza nastro - 339.85 mm
Spessore nastro - 1.78 mm
Resistenza alla trazione min. - 534 N
Temperatura d'esercizio - -46...150 °C
Confezione
100 PZ
Classificazione green
EAN
5414363068143
Codice prodotto
ABBTYZ27M
Cod. produttore
TYZ27M
Produttore
ABB
Larghezza della banda:
6.68 mm
Lunghezza nastro:
339.85 mm
Spessore nastro:
1.78 mm
Resistenza alla trazione min.:
534 N
Temperatura d'esercizio:
-46...150 °C
Temperatura di montaggio:
-60...170 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Punta d'acciaio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
no
Colore:
Altro
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0


