pagina iniziale

ABB SPA - ABBTYP27MX TYRAP 7X340 NEROUV PP 500PZ - TYP27MX

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTYP27MX TYRAP 7X340 NEROUV PP 500PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 6.86 mm

  • Lunghezza nastro - 334.57 mm

  • Spessore nastro - 1.52 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 270 N

  • Temperatura d'esercizio - -40...85 °C

Confezione

  • 500 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

5414363067696

Codice prodotto

ABBTYP27MX

Cod. produttore

TYP27MX

Produttore

ABB

Larghezza della banda:

6.86 mm

Lunghezza nastro:

334.57 mm

Spessore nastro:

1.52 mm

Resistenza alla trazione min.:

270 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Punta d'acciaio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Polipropilene (PP)

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

TYRAP 7X340 NEROUV PP 500PZ