pagina iniziale

ABB SPA - ABBTYHT27M TYRAP HT 150?C 7X340 VERDE CHIARO 500PZ - TYHT27M

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 6.86 mm

  • Lunghezza nastro - 340 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Altro

  • Chiusura a nastro - Punta d'acciaio

Confezione

  • 500 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,04 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

5414363178422

Codice prodotto

ABBTYHT27M

Cod. produttore

TYHT27M

Produttore

ABB

Larghezza della banda:

6.86 mm

Lunghezza nastro:

340 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Altro

Chiusura a nastro:

Punta d'acciaio

Spessore nastro:

1.6 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

534 N

Temperatura d'esercizio:

-40...150 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

TYRAP HT 150 C 7X340 VERDE CHIARO 500PZ