ABB SPA - ABBTYHT24M TYRAP HT 150?C 3,6X140 VERDE 1000PZ - TYHT24M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza nastro - 139.7 mm
Resistenza alla trazione min. - 178 N
Tipologia - Con dentatura interna
Chiusura a nastro - Punta d'acciaio
Materiale - Plastica
Confezione
1000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 kg CO₂eq
EAN
5415022047769
Codice prodotto
ABBTYHT24M
Cod. produttore
TYHT24M
Produttore
ABB
Lunghezza nastro:
139.7 mm
Resistenza alla trazione min.:
178 N
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Punta d'acciaio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Altro
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2


