pagina iniziale

ABB SPA - ABBTYH23M TYRAP STAB 105?C 2,3X92 NAT 1000PZ - TYH23M

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 2.3 mm

  • Lunghezza nastro - 91 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Verde

  • Chiusura a nastro - Punta d'acciaio

Confezione

  • 1000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

5414363067375

Codice prodotto

ABBTYH23M

Cod. produttore

TYH23M

Produttore

ABB

Larghezza della banda:

2.3 mm

Lunghezza nastro:

91 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Verde

Chiusura a nastro:

Punta d'acciaio

Spessore nastro:

1 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Temperatura d'esercizio:

-40...105 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

TYRAP STAB 105 C 2 3X92 NAT 1000PZ