ABB SPA - ABBTYC527MX TYRAP 7,6X343 NEROUV PA12 50PZ - TYC527MX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 7.49 mm
Lunghezza nastro - 339.6 mm
Spessore nastro - 1.35 mm
Resistenza alla trazione min. - 380 N
Temperatura d'esercizio - -40...85 °C
Confezione
50 PZ
Classificazione green
EAN
5414363126775
Codice prodotto
ABBTYC527MX
Cod. produttore
TYC527MX
Produttore
ABB
Larghezza della banda:
7.49 mm
Lunghezza nastro:
339.6 mm
Spessore nastro:
1.35 mm
Resistenza alla trazione min.:
380 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Punta d'acciaio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
no
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2


