pagina iniziale

ABB SPA - ABBTYC29MX TYRAP 7,6X771 NEROUV PA12 500PZ - TYC29MX

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.62 mm

  • Lunghezza nastro - 762 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Punta d'acciaio

Confezione

  • 500 PZ

EAN

5414363067214

Codice prodotto

ABBTYC29MX

Cod. produttore

TYC29MX

Produttore

ABB

Larghezza della banda:

7.62 mm

Lunghezza nastro:

762 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Punta d'acciaio

Spessore nastro:

1.52 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

135 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

TYRAP 7 6X771 NEROUV PA12 500PZ