ABB SPA - ABBTY551M TYRAP IDENTIFICAT 2,4X92 NAT 100PZ - TY551M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 2.36 mm
Lunghezza nastro - 91.44 mm
Spessore nastro - 0.975 mm
Resistenza alla trazione min. - 80 N
Temperatura d'esercizio - -40...85 °C
Confezione
100 PZ
Classificazione green
EAN
5414363066644
Codice prodotto
ABBTY551M
Cod. produttore
TY551M
Produttore
ABB
Larghezza della banda:
2.36 mm
Lunghezza nastro:
91.44 mm
Spessore nastro:
0.975 mm
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-40...85 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Punta d'acciaio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Adiacente al fascio
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2


