ABB SPA - ABBTY5409 TYRAP RIAPRIBILI 12,7X483 NAT 25PZ - TY5409

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 12.7 mm
Lunghezza nastro - 482.6 mm
Spessore nastro - 2 mm
Resistenza alla trazione min. - 889.6 N
Temperatura d'esercizio - -40...85 °C
Confezione
25 PZ
Classificazione green
EAN
5414363066385
Codice prodotto
ABBTY5409
Cod. produttore
TY5409
Produttore
ABB
Larghezza della banda:
12.7 mm
Lunghezza nastro:
482.6 mm
Spessore nastro:
2 mm
Resistenza alla trazione min.:
889.6 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Punta d'acciaio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
no
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2


