pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY53M TYRAP IDENTIFICAT 2,4X102 NAT 500PZ - TY53M

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTY53M TYRAP IDENTIFICAT 2,4X102 NAT 500PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 2.53 mm

  • Lunghezza nastro - 101.6 mm

  • Spessore nastro - 1.18 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 80 N

  • Temperatura d'esercizio - -40...85 °C

Confezione

  • 500 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

5414363066286

Codice prodotto

ABBTY53M

Cod. produttore

TY53M

Produttore

ABB

Larghezza della banda:

2.53 mm

Lunghezza nastro:

101.6 mm

Spessore nastro:

1.18 mm

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-40...85 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Punta d'acciaio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Adiacente al fascio

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

TYRAP IDENTIFICAT 2 4X102 NAT 500PZ