pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY535MX TYRAP CON FORO 4,7X199 NEROUV 100PZ - TY535MX

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTY535MX TYRAP CON FORO 4,7X199 NEROUV 100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.83 mm

  • Lunghezza nastro - 198.88 mm

  • Spessore nastro - 1.4 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 222 N

  • Temperatura d'esercizio - -40...85 °C

Confezione

  • 500 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

5414363066194

Codice prodotto

ABBTY535MX

Cod. produttore

TY535MX

Produttore

ABB

Larghezza della banda:

4.83 mm

Lunghezza nastro:

198.88 mm

Spessore nastro:

1.4 mm

Resistenza alla trazione min.:

222 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Punta d'acciaio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Fascetta Premium con dentino di serraggio in acciaio. Materiale fascetta Poliammide 6.6. Dentino di serraggio Acciaio inox 316. Temperatura di esercizio -40°C a +85°C. Colore nero resistente UV (vedi tabella). Grado di infiammabilità -UL 94 V-2. Altre proprietà -Resistente UV (nero), Halogen & Silicone free