ABB SPA - ABBTY535M TYRAP CON FORO 4,7X199 NAT 100PZ - TY535M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.83 mm
Lunghezza nastro - 198.88 mm
Spessore nastro - 1.4 mm
Resistenza alla trazione min. - 222 N
Temperatura d'esercizio - -40...85 °C
Confezione
500 PZ
Classificazione green
EAN
5414363066170
Codice prodotto
ABBTY535M
Cod. produttore
TY535M
Produttore
ABB
Larghezza della banda:
4.83 mm
Lunghezza nastro:
198.88 mm
Spessore nastro:
1.4 mm
Resistenza alla trazione min.:
222 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Punta d'acciaio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Foro per vite
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2


