pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY526MXR TYRAP 3,6X284 NEROUV 100PZ - TY526MXR

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTY526MXR TYRAP 3,6X284 NEROUV 100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 3.71 mm

  • Lunghezza nastro - 284.4 mm

  • Spessore nastro - 1.31 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 130 N

  • Temperatura d'esercizio - -40...105 °C

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

5414363065715

Codice prodotto

ABBTY526MXR

Cod. produttore

TY526MXR

Produttore

ABB

Larghezza della banda:

3.71 mm

Lunghezza nastro:

284.4 mm

Spessore nastro:

1.31 mm

Resistenza alla trazione min.:

130 N

Temperatura d'esercizio:

-40...105 °C

Temperatura di montaggio:

-40...85 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Punta d'acciaio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

TYRAP 3 6X284 NEROUV 100PZ