pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY525MR TYRAP 4,8X186 NAT 100PZ - TY525MR

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTY525MR TYRAP 4,8X186 NAT 100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.67 mm

  • Lunghezza nastro - 185.67 mm

  • Spessore nastro - 1.09 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 222 N

  • Temperatura d'esercizio - -40...85 °C

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

5414363065630

Codice prodotto

ABBTY525MR

Cod. produttore

TY525MR

Produttore

ABB

Larghezza della banda:

4.67 mm

Lunghezza nastro:

185.67 mm

Spessore nastro:

1.09 mm

Resistenza alla trazione min.:

222 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-40...85 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Punta d'acciaio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

no

Colore:

Neutro

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

TYRAP FASCETTA 4.7X186MM POLY.6,6 NAT.10